Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, anthrazit
LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, anthrazit
LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, anthrazit
LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3394-30-282
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3394-30-282
EAN/GTIN:
     8019282512967
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte BARD, 1x 15W, 3000K, 1350lm, IP20, anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Artikelnummer: FAB-3394-30-282
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 30000
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 1350 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H: 17∕ 30 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Material: Methacrylat
  • Farbe: satiniert
  • Material: aluminium
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 109,20*
€ 109,20*
€ 5,00*
ab € 94,87*
€ 121,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 94,97*
€ 121,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.