Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte BARD inkl. SMART LUCE, 2-fach, 65x65cm, dimmbar, 52W 3000K 5180lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte BARD inkl. SMART LUCE, 2-fach, 65x65cm, dimmbar, 52W 3000K 5180lm, weiß
LED Deckenleuchte BARD inkl. SMART LUCE, 2-fach, 65x65cm, dimmbar, 52W 3000K 5180lm, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3394-65-102-01
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3394-65-102-01
EAN/GTIN:
     8019282514152
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte BARD inkl. SMART LUCE, 2-fach, 65x65cm, dimmbar, 52W 3000K 5180lm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, Smartluce Modul
  • Artikelnummer: FAB-3394-65-102-01
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Schaltzyklen: 30000
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 65∕ 65∕ 11 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Weiss
  • Gewicht: 2,25 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 52 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 4680 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Auslieferung mit werkseitig integriertem "Smartluce dimmbar Modul" zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Material: Methacrylat
  • Farbe: satiniert
  • Material: aluminium
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 321,10*
€ 321,10*
€ 65,00*
ab € 277,49*
€ 338,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 278,55*
€ 339,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.