Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce ADRIA LED Wandleuchte, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce ADRIA LED Wandleuchte, silbergrau
Fabas Luce ADRIA LED Wandleuchte, silbergrau
Fabas Luce ADRIA LED Wandleuchte, silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3414-21-137
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3414-21-137
EAN/GTIN:
     8019282098362
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fabas Luce ADRIA LED Wandleuchte, silbergrau

  • Dimmbar: nein
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall/geblasenes Glas
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ H: 16∕ 18 cm
  • Farbe: silbergrau/weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lampentyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3414-21-137
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,05*
€ 50,05*
€ 5,00*
ab € 43,31*
€ 59,23*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,38*
€ 59,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3414-30-137
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.