Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spot MODO, GU10, 1x 35W, IP20, Aluminium gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spot MODO, GU10, 1x 35W, IP20, Aluminium gebürstet
Spot MODO, GU10, 1x 35W, IP20, Aluminium gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3451-81-212
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3451-81-212
EAN/GTIN:
     8019282112099
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Spot MODO, GU10, 1x 35W, IP20, Aluminium gebürstet

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: FAB-3451-81-212
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 11∕ 11 cm
  • Gewicht: 0,24 kg
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Fabas Luce
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,00*
€ 26,00*
€ 5,46*
ab € 22,48*
€ 31,62*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,70*
€ 31,75*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 22,93*
€ 32,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.