Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spot MODO, GU10, 2x 35W, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spot MODO, GU10, 2x 35W, IP20, weiß
Spot MODO, GU10, 2x 35W, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3451-82-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3451-82-102
EAN/GTIN:
     8019282112105
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

Spot MODO, GU10, 2x 35W, IP20, weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: FAB-3451-82-102
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 35∕ 11∕ 9 cm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Fabas Luce
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,00*
€ 52,00*
€ 5,46*
ab € 45,03*
€ 60,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,31*
€ 60,47*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.