Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte FOLK, 1x 27W, 3000K, 2150lm, IP65, weiß, mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte FOLK, 1x 27W, 3000K, 2150lm, IP65, weiß, mit Bewegungsmelder
LED Deckenleuchte FOLK, 1x 27W, 3000K, 2150lm, IP65, weiß, mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3526-63-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3526-63-102
EAN/GTIN:
     8019282508502
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

LED Deckenleuchte FOLK, 1x 27W, 3000K, 2150lm, IP65, weiß, mit Bewegungsmelder

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Mit Bewegungsmelder
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Polycarbonatstruktur
  • Artikelnummer: FAB-3526-63-102
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 2150 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 27 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Weiss
  • Größe: L∕ B∕ H: 28∕ 28∕ 6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 71,50*
€ 71,50*
€ 5,46*
ab € 59,60*
€ 75,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,69*
€ 75,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,42*
€ 79,36*
2 Tage
3
€ 6,45*
ab € 74,95*
€ 94,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3526-61-102
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.