Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte RAPALLO, 1x 10W, 3000K, 1100lm, IP44, Messing satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte RAPALLO, 1x 10W, 3000K, 1100lm, IP44, Messing satiniert
LED Wandleuchte RAPALLO, 1x 10W, 3000K, 1100lm, IP44, Messing satiniert
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3552-21-119
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3552-21-119
EAN/GTIN:
     8019282511243
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte RAPALLO, 1x 10W, 3000K, 1100lm, IP44, Messing satiniert

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3552-21-119
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,33 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Messing satiniert
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 8∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Methacrylat
  • Farbe: satiniert
  • Größe: Wandhalterung-L∕ B: 10∕ 5 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte ip 44, anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,60*
€ 54,60*
€ 5,46*
ab € 47,46*
€ 63,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,36*
€ 63,60*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3552-26-119
ab € 59,22*
Ähnlich
Fabas
3552-26-138
ab € 59,26*
Ähnlich
Fabas
3552-28-138
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.