Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spot SMOOTH, GU10, 1x 10W, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spot SMOOTH, GU10, 1x 10W, IP44, schwarz
Spot SMOOTH, GU10, 1x 10W, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3555-81-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3555-81-101
EAN/GTIN:
     8019282511120
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Downlight
downlight gu10

Spot SMOOTH, GU10, 1x 10W, IP44, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Aluminiumdruckguss
  • Artikelnummer: FAB-3555-81-101
  • Marke: Fabas Luce
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 9∕ 9,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
Weitere Suchbegriffe: downlight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,10*
€ 22,10*
€ 5,46*
ab € 19,16*
€ 27,38*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,23*
€ 27,50*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3555-82-101
ab € 48,99*
Ähnlich
Fabas
3555-82-102
ab € 49,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.