Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte MORGANA, G9 LED, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte MORGANA, G9 LED, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte MORGANA, G9 LED, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3570-30-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3570-30-101
EAN/GTIN:
     8019282511540
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

LED Tischleuchte MORGANA, G9 LED, 1x 3W, 3000K, 220lm, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-3570-30-101
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 220 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,75 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 13 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Material: geblasenes Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,70*
€ 50,70*
€ 5,00*
ab € 44,07*
€ 58,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,97*
€ 58,66*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.