Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte LAO, 1x 6W, 3000K, 540lm, IP65, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte LAO, 1x 6W, 3000K, 540lm, IP65, schwarz
LED Wandleuchte LAO, 1x 6W, 3000K, 540lm, IP65, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3603-21-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3603-21-101
EAN/GTIN:
     8019282518570
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte LAO, 1x 6W, 3000K, 540lm, IP65, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3603-21-101
  • Material: Aluminium
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,87 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Schwarz
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 12∕ 7 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Kristallglas
  • Farbe: transparent
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte ip65, anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
€ 5,46*
ab € 61,47*
€ 79,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,56*
€ 79,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.