Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BANNY, 2x 9W, 3000K, 1700lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BANNY, 2x 9W, 3000K, 1700lm, IP20, weiß
LED Wandleuchte BANNY, 2x 9W, 3000K, 1700lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3618-21-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3618-21-102
EAN/GTIN:
     8019282518914
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BANNY, 2x 9W, 3000K, 1700lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3618-21-102
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 1700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2x 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,62 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 31∕ 7∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Methacrylat
  • Farbe: weiß satiniert
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,45*
€ 73,45*
€ 5,00*
ab € 64,26*
€ 82,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 64,35*
€ 82,86*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.