Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte SVEVA, E27, 1x 40W, IP20, schwarz/Walnussfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte SVEVA, E27, 1x 40W, IP20, schwarz/Walnussfarben
Tischleuchte SVEVA, E27, 1x 40W, IP20, schwarz/Walnussfarben
Tischleuchte SVEVA, E27, 1x 40W, IP20, schwarz/Walnussfarben
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3644-30-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3644-30-101
EAN/GTIN:
     8019282519058
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte SVEVA, E27, 1x 40W, IP20, schwarz/Walnussfarben

  • Mit Schalter
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-3644-30-101
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: Schwarz/Walnussfarben
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Größe: L∕ H: 41∕ 73 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Material: Holz
  • Größe: Schirm-Ø: 15 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 106,60*
€ 106,60*
€ 5,00*
ab € 92,59*
€ 116,02*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 92,69*
€ 116,15*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 108,20*
€ 134,68*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 235,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.