Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte LINUS, 14W, 3000K, 1380lm, IP20, Eichenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte LINUS, 14W, 3000K, 1380lm, IP20, Eichenholz
LED Wandleuchte LINUS, 14W, 3000K, 1380lm, IP20, Eichenholz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3663-21-215
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3663-21-215
EAN/GTIN:
     8019282533689
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte LINUS, 14W, 3000K, 1380lm, IP20, Eichenholz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: FAB-3663-21-215
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 17∕ 4,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Eiche
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,6 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1380 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Farbe: satiniert
  • Material: Holz
  • Designer: MBDO
  • Material: Metall
  • Material: Methacrylat
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 130,65*
€ 130,65*
€ 5,46*
ab € 113,60*
€ 141,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 114,37*
€ 142,40*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 170,08*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,51*
€ 284,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3663-26-215
ab € 142,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.