Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte HECTOR, 14W, 3000K, 1680lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte HECTOR, 14W, 3000K, 1680lm, IP20, weiß
LED Wandleuchte HECTOR, 14W, 3000K, 1680lm, IP20, weiß
LED Wandleuchte HECTOR, 14W, 3000K, 1680lm, IP20, weiß
LED Wandleuchte HECTOR, 14W, 3000K, 1680lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3664-21-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3664-21-102
EAN/GTIN:
     8019282533825
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte HECTOR, 14W, 3000K, 1680lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: FAB-3664-21-102
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 22∕ 25∕ 21∕ 22 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,73 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1680 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Größe: Anschlussbox-L∕ B: 11∕ 6 cm
  • Designer: MBDO
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
€ 5,46*
ab € 61,54*
€ 79,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,63*
€ 79,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.