Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte PEVERO, 18W, 3000K, 1980lm, IP20, Eschenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte PEVERO, 18W, 3000K, 1980lm, IP20, Eschenholz
LED Wandleuchte PEVERO, 18W, 3000K, 1980lm, IP20, Eschenholz
LED Wandleuchte PEVERO, 18W, 3000K, 1980lm, IP20, Eschenholz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3672-21-132
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3672-21-132
EAN/GTIN:
     8019282536031
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte PEVERO, 18W, 3000K, 1980lm, IP20, Eschenholz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: FAB-3672-21-132
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 33∕ 13∕ 20 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Holz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,8 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1980 lm
  • Material: Holz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Material: Metall
  • Designer: Studio leggero
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 148,85*
€ 148,85*
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 162,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 130,12*
€ 162,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3672-40-132
ab € 232,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.