Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte BRITTON, E27, IP20, Smartluce kompatibel, grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte BRITTON, E27, IP20, Smartluce kompatibel, grau transparent
Pendelleuchte BRITTON, E27, IP20, Smartluce kompatibel, grau transparent
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3673-40-126
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3673-40-126
EAN/GTIN:
     8019282534174
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte BRITTON, E27, IP20, Smartluce kompatibel, grau transparent

  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: Sprachsteuerung, Smartluce Modul
  • Artikelnummer: FAB-3673-40-126
  • Zubehör: Smartluce Modul excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø: 22 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Borosilikatglas
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Designer: S.T. Fabas Luce
  • Größe: max.-H: 200 cm
  • Farbe: schwarz
  • Material: geblasenes Glas
  • Größe: Glas-glas: 29 cm
  • Farbe: transparent
  • Material: Metall
  • Größe: Baldachin-Ø: 13 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte fabas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 113,10*
€ 113,10*
€ 5,46*
ab € 98,13*
€ 125,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 98,22*
€ 125,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48451
ab € 2,99*
Zubehör
Fabas
3572-00-006
ab € 46,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.