Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte PANAREA, 20W, 2700-5000K, 1020lm, IP20, weiß / silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte PANAREA, 20W, 2700-5000K, 1020lm, IP20, weiß / silber
LED Tischleuchte PANAREA, 20W, 2700-5000K, 1020lm, IP20, weiß / silber
LED Tischleuchte PANAREA, 20W, 2700-5000K, 1020lm, IP20, weiß / silber
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3675-30-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3675-30-102
EAN/GTIN:
     8019282533863
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte PANAREA, 20W, 2700-5000K, 1020lm, IP20, weiß / silber

  • Farbtemperatur: 2700 - 5000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Artikelnummer: FAB-3675-30-102
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: max.-L: 78 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 3 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1020 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Eurostecker
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Größe: max.-H: 85 cm
  • Designer: S.T. Fabas Luce
  • Größe: Fuß-leuchtenfuss: 18 cm
  • Größe: Kopf-Ø: 18,5 cm
  • Größe: Arm-L: 36 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 172,25*
€ 172,25*
Frei Haus
ab € 149,33*
€ 185,93*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 149,77*
€ 186,56*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.