Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CAMP, Ø25cm, E27, IP20, gold edelmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte CAMP, Ø25cm, E27, IP20, gold edelmatt
Tischleuchte CAMP, Ø25cm, E27, IP20, gold edelmatt
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3677-30-225
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3677-30-225
EAN/GTIN:
     8019282532712
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte CAMP, Ø25cm, E27, IP20, gold edelmatt

  • Marke: LaMiaLuce
  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 31 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold matt
  • Gewicht: 1,08 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Artikelnummer: FAB-3677-30-225
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Steckertyp: Eurostecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 48,10*
€ 48,10*
€ 5,00*
ab € 39,45*
€ 52,57*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 39,60*
€ 52,68*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,29*
€ 53,62*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,88*
€ 55,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.