Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte HAZEL, 13W, 3000K, 1250lm, IP65, Teakholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte HAZEL, 13W, 3000K, 1250lm, IP65, Teakholz
LED Außenwandleuchte HAZEL, 13W, 3000K, 1250lm, IP65, Teakholz
LED Außenwandleuchte HAZEL, 13W, 3000K, 1250lm, IP65, Teakholz
LED Außenwandleuchte HAZEL, 13W, 3000K, 1250lm, IP65, Teakholz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3680-22-165
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3680-22-165
EAN/GTIN:
     8019282533917
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte HAZEL, 13W, 3000K, 1250lm, IP65, Teakholz

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: FAB-3680-22-165
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 22,2∕ 7,8∕ 5,1 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Holz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,67 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1250 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Farbe: satiniert
  • Material: Holz
  • Designer: S.T. Fabas Luce
  • Farbe: schwarz
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 93,60*
€ 93,60*
€ 5,00*
ab € 81,45*
€ 103,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 81,55*
€ 103,80*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 180,31*
€ 223,10*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
619625
ab € 122,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.