Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte HAZEL, 20W, 3000K, 2350lm, IP65, Teakholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte HAZEL, 20W, 3000K, 2350lm, IP65, Teakholz
LED Außenwandleuchte HAZEL, 20W, 3000K, 2350lm, IP65, Teakholz
LED Außenwandleuchte HAZEL, 20W, 3000K, 2350lm, IP65, Teakholz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3680-29-165
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3680-29-165
EAN/GTIN:
     8019282533931
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte HAZEL, 20W, 3000K, 2350lm, IP65, Teakholz

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: FAB-3680-29-165
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 38∕ 8,7∕ 6,6 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Holz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,6 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 2350 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Farbe: satiniert
  • Material: Holz
  • Designer: S.T. Fabas Luce
  • Farbe: schwarz
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 141,70*
€ 141,70*
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 154,95*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 123,08*
€ 155,60*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3680-22-165
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.