Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte REMY, 12,5W, 3000K, 1000lm, IP65, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte REMY, 12,5W, 3000K, 1000lm, IP65, weiß
LED Außenwandleuchte REMY, 12,5W, 3000K, 1000lm, IP65, weiß
LED Außenwandleuchte REMY, 12,5W, 3000K, 1000lm, IP65, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3692-21-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3692-21-102
EAN/GTIN:
     8019282533955
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte REMY, 12,5W, 3000K, 1000lm, IP65, weiß

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: FAB-3692-21-102
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 12∕ 12 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,95 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 12,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Farbe: weiß
  • Material: Kristallglas
  • Designer: S.T. Fabas Luce
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 120,25*
€ 120,25*
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 131,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 105,07*
€ 132,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.