Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED Tischleuchte PIERRE, 29W, 3000K, 3160lm, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte PIERRE, 29W, 3000K, 3160lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte PIERRE, 29W, 3000K, 3160lm, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3695-30-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3695-30-101
EAN/GTIN:
     8019282532972
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Tischleuchte PIERRE, 29W, 3000K, 3160lm, IP20, schwarz

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, stufenweise
  • Artikelnummer: FAB-3695-30-101
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 18∕ 32,5∕ 35 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 2,7 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 29 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 3160 lm
  • Material: Holz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Eurostecker
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Material: Metall
  • Designer: _blank design studio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 158,60*
€ 158,60*
Frei Haus
ab € 137,80*
€ 172,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 138,46*
€ 172,66*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3695-40-101
ab € 138,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.