Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte CORDOBA, 12W, 3000K, 1300lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte CORDOBA, 12W, 3000K, 1300lm, IP20, weiß
LED Wandleuchte CORDOBA, 12W, 3000K, 1300lm, IP20, weiß
LED Wandleuchte CORDOBA, 12W, 3000K, 1300lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3697-21-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3697-21-102
EAN/GTIN:
     8019282532927
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte CORDOBA, 12W, 3000K, 1300lm, IP20, weiß

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: FAB-3697-21-102
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 29,5∕ 11,5∕ 3,2 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,7 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1300 lm
  • Material: Holz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schaltzyklen: 30000
  • Schutzklasse: 1
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Material: Metall
  • Designer: _blank design studio
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
€ 5,46*
ab € 61,53*
€ 79,46*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,62*
€ 79,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3697-40-102
ab € 161,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.