Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte IBLA, 1x9W, 3000K, IP20, Nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte IBLA, 1x9W, 3000K, IP20, Nickel satiniert
LED Tischleuchte IBLA, 1x9W, 3000K, IP20, Nickel satiniert
LED Tischleuchte IBLA, 1x9W, 3000K, IP20, Nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3703-30-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3703-30-178
EAN/GTIN:
     8019282540274
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte IBLA, 1x9W, 3000K, IP20, Nickel satiniert

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Zubehör: USB-Port incl
  • Artikelnummer: FAB-3703-30-178
  • Ersatzplatine erhältlich, Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: nickel
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,18 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 32,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: satiniert
  • Material: Metall
  • Größe: Fußplatte-Ø: 11 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 88,40*
€ 88,40*
€ 5,46*
ab € 76,83*
€ 99,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 76,92*
€ 99,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.