Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte FREDDY, E27, IP20, dimmbar, amber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte FREDDY, E27, IP20, dimmbar, amber/weiß
Tischleuchte FREDDY, E27, IP20, dimmbar, amber/weiß
Tischleuchte FREDDY, E27, IP20, dimmbar, amber/weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3752-30-125
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3752-30-125
EAN/GTIN:
     8019282545989
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte FREDDY, E27, IP20, dimmbar, amber/weiß

  • Marke: Fabas Luce
  • Größe: B∕ H: 21,5∕ 30 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Schutzklasse: 2
  • Maximale Lampenwattage: 40
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Gewicht: 1,7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 95,55*
€ 95,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 83,29*
€ 106,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49290
ab € 3,03*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,25*
Zubehör
SIGOR Licht
601228
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.