Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte WILMA, 8W, 3000K, 780lm, IP20, dimmbar, weiß/messing satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte WILMA, 8W, 3000K, 780lm, IP20, dimmbar, weiß/messing satiniert
LED Tischleuchte WILMA, 8W, 3000K, 780lm, IP20, dimmbar, weiß/messing satiniert
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3763-30-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3763-30-102
EAN/GTIN:
     8019282546320
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte WILMA, 8W, 3000K, 780lm, IP20, dimmbar, weiß/messing satiniert

  • Marke: Fabas Luce
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtstrom: 780 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: Touch-Dimmer
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 23 cm
  • Schaltzyklen: 30000
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,25*
€ 94,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 82,36*
€ 106,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3762-30-102
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.