Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 48x48cm, 19W 4000K 2400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 48x48cm, 19W 4000K 2400lm
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 48x48cm, 19W 4000K 2400lm
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 48x48cm, 19W 4000K 2400lm
LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 48x48cm, 19W 4000K 2400lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-ABP2040MP.2484DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ABP2040MP.2484DA
EAN/GTIN:
     4050341095520

LED Aufbau-Panel, IP44 IK07, eckig, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 48x48cm, 19W 4000K 2400lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK07 Joule
  • Produktart: LED Panel
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 3,9 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 48∕ 48∕ 6,5∕ 6,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ABP2040MP.2484DA
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtaustritt: direkt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 19W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 206,57*
€ 206,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 180,02*
€ 223,67*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ABP2040A.2384DA
ab € 177,90*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ABP2040A.2384
ab € 138,52*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ABP2040MP.2484
ab € 140,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.