Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 144cm, 34/42/51/59W 3000K 4200-6900lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 144cm, 34/42/51/59W 3000K 4200-6900lm
LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 144cm, 34/42/51/59W 3000K 4200-6900lm
LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 144cm, 34/42/51/59W 3000K 4200-6900lm
LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 144cm, 34/42/51/59W 3000K 4200-6900lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-AWL147850A.6983M
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-AWL147850A.6983M
EAN/GTIN:
     4050341098064
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 144cm, 34/42/51/59W 3000K 4200-6900lm

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07 bis 2,00 Joule
  • Dimmbarkeit: Multidimmer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Stahlblech
  • Lichtstrom: 4200|5200|6000|6900 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 24/42/51/59 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 59 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Marke: Frisch-Licht
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 144∕ 12,5∕ 6∕ 6 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: FL-AWL147850A.6983M
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Betriebsgerät: EVG Multiwatt
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • Systemleistung: 59W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 135,07*
€ 135,07*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 117,20*
€ 147,69*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL147850A.7283DA
ab € 141,85*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL147850A.7283
ab € 102,60*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL147050A.6383
ab € 124,40*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL147050P.6983
ab € 124,86*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL147150A.6383
ab € 123,49*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL147150P.6983
ab € 123,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.