Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte, 45cm, quadratisch, 20W, 4000K, 2600lm, IP54, IK10, PC, 1-10V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte, 45cm, quadratisch, 20W, 4000K, 2600lm, IP54, IK10, PC, 1-10V, weiß
LED Wand-/Deckenleuchte, 45cm, quadratisch, 20W, 4000K, 2600lm, IP54, IK10, PC, 1-10V, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FL-DLQ5530PCM.2684D
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLQ5530PCM.2684D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte, 45cm, quadratisch, 20W, 4000K, 2600lm, IP54, IK10, PC, 1-10V, weiß

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10 bis 20,00 Joule
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Gewicht: 1 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 2600 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Stahlblech
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Frisch-Licht
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 7 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 125 °
  • Artikelnummer: FL-DLQ5530PCM.2684D
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 211,77*
€ 211,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 184,74*
€ 223,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-NLBE
ab € 31,60*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLE14NLF
ab € 22,59*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLPME
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.