Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7510, Ø 26,5cm, 19W, 3000K, 2300lm, IP65, TRIAC, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7510, Ø 26,5cm, 19W, 3000K, 2300lm, IP65, TRIAC, weiß
Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7510, Ø 26,5cm, 19W, 3000K, 2300lm, IP65, TRIAC, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FL-DLUP7515.2383PH
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-DLUP7515.2383PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Armatur für LED Wand-/Deckenleuchte PREMIUM SERIE 7510, Ø 26,5cm, 19W, 3000K, 2300lm, IP65, TRIAC, weiß

  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 26,5∕ 2,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: FL-DLUP7515.2383PH
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,57 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 102,57*
€ 102,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 89,11*
€ 114,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7510WglanzVP
ab € 12,39*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7510WmattVP
ab € 16,83*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7510WPCmattVP
ab € 21,37*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLZ7510WmattVP
ab € 20,31*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLZ7510WPCmattVP
ab € 26,97*
Zubehör
Frisch Licht
FL-NLBE
ab € 31,60*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRED7510
ab € 24,76*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRR7510
ab € 19,10*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZDED7510
ab € 40,38*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZD7510
ab € 29,31*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZNED7510
ab € 42,91*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZN7510
ab € 31,58*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLE14NLF
ab € 22,59*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLPME
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.