Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight, Ø 10cm, rund, 8W, 4000K, 1000lm, IP65, IK07, schaltbar, Mikroprismenstruktur, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight, Ø 10cm, rund, 8W, 4000K, 1000lm, IP65, IK07, schaltbar, Mikroprismenstruktur, weiß
LED Einbaudownlight, Ø 10cm, rund, 8W, 4000K, 1000lm, IP65, IK07, schaltbar, Mikroprismenstruktur, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FL-EDL2651MP.1084W
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-EDL2651MP.1084W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight, Ø 10cm, rund, 8W, 4000K, 1000lm, IP65, IK07, schaltbar, Mikroprismenstruktur, weiß

  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 10 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Artikelnummer: FL-EDL2651MP.1084W
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 80000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,9 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • UGR: < 19
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,87*
€ 51,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,16*
€ 61,14*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.