Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight, Ø 13cm, rund, 11W, 4000K, 1400lm, IP65, IK07, schaltbar, Mikroprismenstruktur, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight, Ø 13cm, rund, 11W, 4000K, 1400lm, IP65, IK07, schaltbar, Mikroprismenstruktur, weiß
LED Einbaudownlight, Ø 13cm, rund, 11W, 4000K, 1400lm, IP65, IK07, schaltbar, Mikroprismenstruktur, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FL-EDL2652MP.1484W
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-EDL2652MP.1484W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight, Ø 13cm, rund, 11W, 4000K, 1400lm, IP65, IK07, schaltbar, Mikroprismenstruktur, weiß

  • Produktart: Einbauleuchte
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Frisch-Licht
  • Größe: Ø: 13 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: FL-EDL2652MP.1484W
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • UGR: < 19
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 80000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 11 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Gewicht: 0,45 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 58,37*
€ 58,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 50,73*
€ 67,88*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.