Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight, Ø 22,5cm, rund, 24W, 3000K, 2900lm, IP65, IK07, DALI dimmbar, opal, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight, Ø 22,5cm, rund, 24W, 3000K, 2900lm, IP65, IK07, DALI dimmbar, opal, weiß
LED Einbaudownlight, Ø 22,5cm, rund, 24W, 3000K, 2900lm, IP65, IK07, DALI dimmbar, opal, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FL-EDL2654A.2983DAW
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-EDL2654A.2983DAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight, Ø 22,5cm, rund, 24W, 3000K, 2900lm, IP65, IK07, DALI dimmbar, opal, weiß

  • Produktart: Einbauleuchte
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07 bis 2,00 Joule
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FL-EDL2654A.2983DAW
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 80000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 2900 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20,5 cm
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 22,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 70 °
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.