Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlegepanel MODUL 625, rechteckig, 55W, 4000K, 7000lm, IP44, IK05, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlegepanel MODUL 625, rechteckig, 55W, 4000K, 7000lm, IP44, IK05, weiß
LED Einlegepanel MODUL 625, rechteckig, 55W, 4000K, 7000lm, IP44, IK05, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FL-ELP242063MP.7084L
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ELP242063MP.7084L
EAN/GTIN:
     k.A.

LED Einlegepanel MODUL 625, rechteckig, 55W, 4000K, 7000lm, IP44, IK05, weiß

  • Leistungsaufnahme: 55 W
  • Einbautiefe: 1,4 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Betriebsspannung ist abhängig vom Treiber
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • UGR: < 19
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Größe: L∕ B: 155∕ 31 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Artikelnummer: FL-ELP242063MP.7084L
  • Lichtstrom: 7000 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 129,87*
€ 129,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 112,81*
€ 144,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.