Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 24.5cm, 91W 4000K 13300lm, DALI dimmbar, weiß, 122x24.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 24.5cm, 91W 4000K 13300lm, DALI dimmbar, weiß, 122x24.5cm
LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 24.5cm, 91W 4000K 13300lm, DALI dimmbar, weiß, 122x24.5cm
LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 24.5cm, 91W 4000K 13300lm, DALI dimmbar, weiß, 122x24.5cm
LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 24.5cm, 91W 4000K 13300lm, DALI dimmbar, weiß, 122x24.5cm
Artikel-Nr.:
     911-FL-HFL233365HS.13084DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-HFL233365HS.13084DA
EAN/GTIN:
     4050341103980

LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 24.5cm, 91W 4000K 13300lm, DALI dimmbar, weiß, 122x24.5cm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: Flächenleuchte
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK04 Joule
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 13300 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 91 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 91 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 122∕ 24,5∕ 6∕ 6 cm
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-HFL233365HS.13084DA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtaustritt: direkt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Notlicht
  • Mit Schutzabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 333,97*
€ 333,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 290,93*
€ 344,76*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,77*
€ 385,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-HFL23Halterfest
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.