Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallen-Flächenleuchte bis ca. 8m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 214W 4000K 31000lm 85°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallen-Flächenleuchte bis ca. 8m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 214W 4000K 31000lm 85°
LED Hallen-Flächenleuchte bis ca. 8m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 214W 4000K 31000lm 85°
LED Hallen-Flächenleuchte bis ca. 8m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 214W 4000K 31000lm 85°
LED Hallen-Flächenleuchte bis ca. 8m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 214W 4000K 31000lm 85°
Artikel-Nr.:
     911-FL-HFL433265HS.31084DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-HFL433265HS.31084DA
EAN/GTIN:
     4050341104345

LED Hallen-Flächenleuchte bis ca. 8m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 214W 4000K 31000lm 85°

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: Flächenleuchte
  • Lichtstrom: 31000 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 214 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 13,5 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 214 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 122∕ 59,5∕ 6∕ 6 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 85 °
  • Marke: Frisch-Licht
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK04 Joule
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Stahlblech
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Artikelnummer: FL-HFL433265HS.31084DA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Mit Schutzabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 601,59*
€ 693,53*
Frei Haus
ab € 695,37*
€ 695,37*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,53*
€ 825,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,73*
€ 808,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,38*
€ 787,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,57*
€ 763,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,59*
€ 715,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-HFL43Halterfest
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.