Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 4000K, 7500lm, CRI > 90, IP20, weiß, 35-50W 4000K 7500lm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 4000K, 7500lm, CRI > 90, IP20, weiß, 35-50W 4000K 7500lm 90°
LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 4000K, 7500lm, CRI > 90, IP20, weiß, 35-50W 4000K 7500lm 90°
LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 4000K, 7500lm, CRI > 90, IP20, weiß, 35-50W 4000K 7500lm 90°
LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 4000K, 7500lm, CRI > 90, IP20, weiß, 35-50W 4000K 7500lm 90°
Artikel-Nr.:
     911-FL-SSL143010LM.7594M
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-SSL143010LM.7594M
EAN/GTIN:
     4050341108213
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen-Linsenleuchte, 149,7cm, 35/40/45/50W, 4000K, 7500lm, CRI > 90, IP20, weiß, 35-50W 4000K 7500lm 90°

  • Dimmbarkeit: Multidimmer
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Multipower 4-stufig
  • Temperaturbereich: -20 - +60 °C
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 5250|6000|6750|7500 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 35/40/45/50 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 1,15 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 149,7∕ 6∕ 1,1∕ 1,1 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Artikelnummer: FL-SSL143010LM.7594M
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abstrahlwinkel 90°, optional 60°, 120° oder asymmetrisch
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Gehäuse weiß, optional schwarz
  • Betriebsgerät: EVG Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL143010LM.7593M
ab € 71,48*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL143010LM.8083M
ab € 68,30*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL113010LM.3093M
ab € 55,43*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL113010LM.3283M
ab € 52,11*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL113010LM.3094M
ab € 55,98*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-SSL113010LM.3284M
ab € 52,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.