Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Strahler, IP20, CRI >80, schwenkbar, 30W 5000K 2400lm 24°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Strahler, IP20, CRI >80, schwenkbar, 30W 5000K 2400lm 24°, weiß
LED 3-Phasen-Strahler, IP20, CRI >80, schwenkbar, 30W 5000K 2400lm 24°, weiß
LED 3-Phasen-Strahler, IP20, CRI >80, schwenkbar, 30W 5000K 2400lm 24°, weiß
LED 3-Phasen-Strahler, IP20, CRI >80, schwenkbar, 30W 5000K 2400lm 24°, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FL-STE3010W.2485
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-STE3010W.2485
EAN/GTIN:
     4050341108299
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen-Strahler, IP20, CRI >80, schwenkbar, 30W 5000K 2400lm 24°, weiß

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 17∕ 9∕ 21∕ 25 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-STE3010W.2485
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtaustritt: direkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.