Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte MECANO 110°, 3000K, 150mm, 2,5W, 150lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte MECANO 110°, 3000K, 150mm, 2,5W, 150lm
LED Unterbauleuchte MECANO 110°, 3000K, 150mm, 2,5W, 150lm
LED Unterbauleuchte MECANO 110°, 3000K, 150mm, 2,5W, 150lm
LED Unterbauleuchte MECANO 110°, 3000K, 150mm, 2,5W, 150lm
LED Unterbauleuchte MECANO 110°, 3000K, 150mm, 2,5W, 150lm
Artikel-Nr.:
     911-HEI-26500
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-26500
EAN/GTIN:
     4002940265002
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
heitronic led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte MECANO 110°, 3000K, 150mm, 2,5W, 150lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Größe: L∕ B: 15∕ 3 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Schutzklasse: 3
  • Farbwiedergabeindex: 82 Ra
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: HEI-26500
  • Marke: Heitronic
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Gewicht: 0,056 kg
  • Dimmbar: ja
  • Material: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,65*
€ 11,65*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,85*
€ 14,39*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.