Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 4-fach Energieverteiler STEIN, 150cm Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic 4-fach Energieverteiler STEIN, 150cm Anschlusskabel
Heitronic 4-fach Energieverteiler STEIN, 150cm Anschlusskabel
Heitronic 4-fach Energieverteiler STEIN, 150cm Anschlusskabel
Heitronic 4-fach Energieverteiler STEIN, 150cm Anschlusskabel
Heitronic 4-fach Energieverteiler STEIN, 150cm Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     911-HEI-35114
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35114
EAN/GTIN:
     4002940351149
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
heitronic gartensteckdose 4fach
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose

Heitronic 4-fach Energieverteiler STEIN, 150cm Anschlusskabel

  • Größe: B∕ H: 19∕ 20 cm
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Material: Polyresin
  • Farbe: grau
  • Marke: Heitronic
  • Artikelnummer: HEI-35114
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,87*
€ 34,87*
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 39,01*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,04*
€ 39,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 40,18*
€ 53,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
35107
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.