Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte BONITA, IP54, 10W 3000K 600lm, Alu-Druckguss / PC, anthrazit / matt, ohne Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte BONITA, IP54, 10W 3000K 600lm, Alu-Druckguss / PC, anthrazit / matt, ohne Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte BONITA, IP54, 10W 3000K 600lm, Alu-Druckguss / PC, anthrazit / matt, ohne Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte BONITA, IP54, 10W 3000K 600lm, Alu-Druckguss / PC, anthrazit / matt, ohne Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte BONITA, IP54, 10W 3000K 600lm, Alu-Druckguss / PC, anthrazit / matt, ohne Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte BONITA, IP54, 10W 3000K 600lm, Alu-Druckguss / PC, anthrazit / matt, ohne Bewegungsmelder
LED Außenwandleuchte BONITA, IP54, 10W 3000K 600lm, Alu-Druckguss / PC, anthrazit / matt, ohne Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     911-HEI-37266
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37266
EAN/GTIN:
     4002940372663
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte BONITA, IP54, 10W 3000K 600lm, Alu-Druckguss / PC, anthrazit / matt, ohne Bewegungsmelder

  • Überzeugt mit ungewöhnlichem Design, einem einmaligen Lichtschema und langer Lebensdauer.
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 48x SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 17∕ 15∕ 11,7 cm
  • Marke: Heitronic
  • Artikelnummer: HEI-37266
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Treiber incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Robuste Ausführung aus wetterfestem Aluminium-Druckguss.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Leuchtenkörper aus mattem Polycarbonat (PC).
  • Standard-Version ohne Bewegungs- und Dämmerungs-Sensor.
  • IP54 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper (IP20 Schutz für den integrierten LED-Treiber).
  • Mit integriertem Vorschaltgerät - vorbereitet für den direkten Anschluss an 230V AC.
  • Passende Steh- und Sockelleuchten erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,85*
€ 64,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,96*
€ 71,88*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.