Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose, 6-fach, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischsteckdose, 6-fach, IP20, weiß
Tischsteckdose, 6-fach, IP20, weiß
Tischsteckdose, 6-fach, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-HEI-45191
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-45191
EAN/GTIN:
     4002940451917
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Tischsteckdose, 6-fach, IP20, weiß

  • Artikelnummer: HEI-45191
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel 1,5m incl
  • Größe: L∕ B: 33,4∕ 7,4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Gewicht: 0,55 kg
  • Leistungsaufnahme: 3680 W
  • Marke: Heitronic
  • Material: Kunststoff PC
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einzeln und gesamt abschaltbar
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Schukostecker
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Stecker incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,78*
€ 12,78*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,74*
€ 15,08*
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 15,09*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,95*
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
45190
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.