Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensorschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC
Sensorschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC
Sensorschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC
Artikel-Nr.:
     911-HEI-500554
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500554
EAN/GTIN:
     4002940017304
Suchbegriffe:
Sensor-Schalter
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

Sensorschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC

  • Artikelnummer: HEI-500554
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Heitronic
  • Gewicht: 0,033 kg
  • Farbe: silber
  • Größe: B: 15 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 6,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,80*
€ 8,57*
4 Tage
56
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 15,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.