Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC
Dimmschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC
Artikel-Nr.:
     911-HEI-500555
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500555
EAN/GTIN:
     4002940017311
Suchbegriffe:
Dimmerschalter
Dimmschalter
Unterbauleuchte
unterbauleuchte heitronic

Dimmschalter für MICANO Unterbauleuchte, max. 90W, 24V DC

  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer
  • Artikelnummer: HEI-500555
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Heitronic
  • Gewicht: 0,033 kg
  • Farbe: silber
  • Größe: B: 15 cm
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte, unterbauleuchte 24v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,37*
€ 8,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,14*
€ 10,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.