Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED Lichtleiste FRANKFURT, 114,9cm, starr, 18W, 4000K, 1600lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtleiste FRANKFURT, 114,9cm, starr, 18W, 4000K, 1600lm, IP20, weiß
LED Lichtleiste FRANKFURT, 114,9cm, starr, 18W, 4000K, 1600lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-HEI-501316
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-501316
EAN/GTIN:
     4002940021004
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

LED Lichtleiste FRANKFURT, 114,9cm, starr, 18W, 4000K, 1600lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: Heitronic
  • Bis zu 12 Lichtleisten FRANKFURT anreihbar
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Lichtleiste
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HEI-501316
  • Größe: L∕ B∕ T: 114,9∕ 2,2∕ 3,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • In die Leuchte integrierter Schalter
  • Zubehör: Eurostecker incl
  • Größe: Verbinder-L: 20 cm
  • Anschlussfertiges Komplett-Set
  • Zubehör: Montageclips incl
  • Zubehör: Verbindungsleitung incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,07*
€ 15,07*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,68*
€ 18,20*
4 Tage
364
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 31,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,36*
€ 50,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.