Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß
LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß
LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß
LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß
LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß
LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß
LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß
LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-HEI-501378
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-501378
EAN/GTIN:
     4002940021417
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED Einbaudownlight LE MANS, rund, 20W, 3000/4000/6000K, 1800lm, IP44, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 | 4000 | 6000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Marke: Heitronic
  • Artikelnummer: HEI-501378
  • Sehr geringe Einbautiefe
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 22 cm
  • Einbautiefe: 2,7 cm
  • Gewicht: 0,42 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: T: 3,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbtemperatur vor der Montage per Schiebeschalter einstellbar (3000/4000/6500 K)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,06*
€ 17,06*
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 20,64*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,32*
€ 20,67*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 28,79*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.