Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Flutlichtstrahler NEWPORT 2.0, IP54, 20W 4000K 2000lm 110°, mit Powerbank-Funktion, dimmbar, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Akku-Flutlichtstrahler NEWPORT 2.0, IP54, 20W 4000K 2000lm 110°, mit Powerbank-Funktion, dimmbar, gelb/schwarz
Outdoor LED Akku-Flutlichtstrahler NEWPORT 2.0, IP54, 20W 4000K 2000lm 110°, mit Powerbank-Funktion, dimmbar, gelb/schwarz
Outdoor LED Akku-Flutlichtstrahler NEWPORT 2.0, IP54, 20W 4000K 2000lm 110°, mit Powerbank-Funktion, dimmbar, gelb/schwarz
Outdoor LED Akku-Flutlichtstrahler NEWPORT 2.0, IP54, 20W 4000K 2000lm 110°, mit Powerbank-Funktion, dimmbar, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     911-HEI-501420
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-501420
EAN/GTIN:
     4002940022704
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Outdoor LED Akku-Flutlichtstrahler NEWPORT 2.0, IP54, 20W 4000K 2000lm 110°, mit Powerbank-Funktion, dimmbar, gelb/schwarz

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: stufenweise, integrierter Schalter
  • IP-Schutzart: IP54
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Zubehör: USB Netzgerät excl
  • Zubehör: USB-Port incl
  • Zubehör: USB-C Ladekabel incl
  • Zubehör: Haltebügel incl
  • Zubehör: Haken incl
  • Zubehör: Befestigungsmagnet incl
  • Zubehör: Akku incl
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Schutzklasse: 3
  • Größe: B∕ H∕ T: 17.8/12.9/4.4 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Einsatzbereich: Boden, Möbel, Tisch
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet, Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Gummi
  • Farbe: gelb
  • Dimmbar: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Lichtverteilung: direkt
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Netzanschluss: USB-C
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Form Leuchte: eckig
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Akku-Strahler
  • Abstrahlrichtung: symmetrisch
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Weiterentwickeltes Nachfolge-Modell des beliebten Akku-Arbeitsstrahlers NEWPORT.
  • Artikelnummer: HEI-501420
  • Hochwertiges, robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit thermoplastischen Gummi-Ecken und Glasabdeckung.
  • Leistungsstarke, neutralweiße 20 Watt COB LED mit sehr guter Lichtausbeute (100 Lumen pro Watt) und guter Farbwiedergabe (CRi >80Ra).
  • Magnetischer Tragegriff / Standbügel für den Universal-Einsatz, 180° neigbar.
  • Auf der Rückseite des Gehäuses ist ein ausklappbarer Haken zur flexiblen Hängemontge integriert.
  • Netzunabhängiges, flexibles Arbeitslicht im Innen- und Außenbereich.
  • 3 Dimmstufen am rückseitigen Schalter wählbar:
    1) 100% (2000 Lumen, ca. 2 Stunden)
    2) 50% (1000 Lumen, ca. 4 Stunden)
    1) 25% (500 Lumen, ca. 8 Stunden)
  • Powerbank-Funktion: USB-A Ladebuchse mit Ausgang 5V / 1A.
    optimal zum parallelen Laden von Smartphones, für USB-Ventilatoren etc.
  • IP54 Schutz gegen Staub und Strahlwasser (zusätzliche Schutzabdeckung für die USB-Buchsen).
  • Kompakte Maße für platzsparenden Transport oder Lagerung: zusammengeklappt nur 31mm Gesamthöhe.
  • Lieferung mit 1 Meter USB-C-Ladekabel.
    Anschluss an handelübliches USB-Ladegerät (exkl.).
  • Ladezeit: ca. 4,5 bis 5 Stunden
  • Akku: 3,7V Polymer Li-Ion 18650, 6600mAh (fest verbaut, nicht wechselbar)
  • Anzahl der Batterien: 3
  • Mit 4 Indikator LEDs zur Batteriestand-Anzeige.
  • Ungefährlicher Betrieb mit Kleinstspannung: Schutzklasse III (SELV).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,15*
€ 20,15*
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 25,59*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,21*
€ 25,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.