Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / anthr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / anthr
Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / anthr
Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / anthr
Artikel-Nr.:
     911-HEL-17/1849.34/9289
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-17/1849.34/9289
EAN/GTIN:
     4022671105873
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / anthr

  • Marke: Helestra
  • Artikelnummer: HEL-17/1849.34/9289
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 45∕ 168 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Gewicht: 3,9 kg
  • Montageart: Flexible Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Stoffschirm anthrazit
  • Mit Schalter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 255,47*
€ 255,47*
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 263,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 214,00*
€ 263,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,07*
€ 316,86*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.