Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / weiß
Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / weiß
Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / weiß
Artikel-Nr.:
     911-HEL-17/1849.34/9290
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-17/1849.34/9290
EAN/GTIN:
     4022671105774
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte CERTO, E27, IP20, schwarz eloxiert - chrom / weiß

  • Marke: Helestra
  • Artikelnummer: HEL-17/1849.34/9290
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 45∕ 168 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Gewicht: 3,9 kg
  • Montageart: Flexible Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Stoffschirm weiß
  • Mit Schalter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 255,47*
€ 255,47*
Frei Haus
ab € 213,22*
€ 265,07*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 214,04*
€ 265,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,45*
€ 324,78*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.