Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte NEX LED, IP20, mattnickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte NEX LED, IP20, mattnickel
LED Wandleuchte NEX LED, IP20, mattnickel
LED Wandleuchte NEX LED, IP20, mattnickel
Artikel-Nr.:
     911-HEL-18/2007.06
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/2007.06
EAN/GTIN:
     4022671109574
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte NEX LED, IP20, mattnickel

  • Produktart: Wandleuchte
  • Artikelnummer: HEL-18/2007.06
  • Größe: L∕ B∕ H: 31∕ 4∕ 11 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Acryldiffusor satiniert
  • Marke: Helestra
  • Lichtstrom: 1150 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 77,07*
€ 99,53*
€ 8,50*
ab € 102,76*
€ 102,76*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.